Portapinza di serraggio ER cilindrico, per Dim. pinza ER: 20

Codice art.: 300683 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per Dim. pinza ER Prezzo unitario IVA incl.
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per pinze di serraggio ER 20
⌀ Codolo d 25 mm
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC
Passaggio interno per LR
Campo di serraggio 1 mm - 13 mm
⌀ Esterno D 34 mm
Lunghezza codolo L1 85,5 mm
L2 19,5 mm
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 300683 20
EAN / GTIN 4045197944245
Codice del produttore 300683 20

Descrizione

Esecuzione:

Supporti cilindrici con codolo Weldon e ghiera ER.
Foro passante per passaggio interno del lubrorefrigerante.

Uso:

Per prolungare mandrini portafrese e mandrini a pinza.

Accessori speciali:

Chiave di serraggio n. art. 309680309740.
Pinze serrapezzo ER n. art. 308878309434, dadi di ricambio ER n. art. 309580; 309650.

Nota:

Non adatto per operazioni di calettamento.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Portapinza di serraggio ER cilindrico, per Dim. pinza ER: 20

Portapinza di serraggio ER cilindrico, per Dim. pinza ER: 20

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF  118.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF  72.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Esterno D 34 mm 34 mm
Per pinze di serraggio ER 20 20
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Campo di serraggio 1 mm - 13 mm 1 mm - 13 mm
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1 G 2,5 con 25000 min-1
Strategia di truciolatura HSC HSC
Tipo di prodotto Mandrini a pinza Mandrini a pinza

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello