Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione, ER 20, ⌀ Attacco nominale d: 3,5mm

Codice art.: 309406 3,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: ISO 15488-A
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 10

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco nominale d 3,5 mm
Adattatore ER 20
Normativa ISO 15488-A
Precisione della concentricità radiale ≤ 10 µm
Modello 4276 E
⌀ Esterno D 20,7 mm
Lunghezza complessiva L 31,5 mm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 309406 3,5
EAN / GTIN 2050001765529
Codice del produttore 13824010350

Descrizione

Esecuzione:

Con quadro interno per trascinamento positivo del maschio.
Con tenuta per passaggio interno del lubrorefrigerante (fino a 60 bar!).
Protezione contro la corrosione FAHRION®:
  • pinza di serraggio interamente rivestita, anche le superfici funzionali.
  • Aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

Per:

Tutti i mandrini a pinza ER standard, pinze di serraggio FAHRION anche per mandrino a pinza ER di precisione Centro P.

Nota:

Pinze di serraggio FAHRION® simili a norma ISO 15488-A.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione, ER 20, ⌀ Attacco nominale d: 3,5mm

Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione, ER 20, ⌀ Attacco nominale d: 3,5mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF  56.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF  44.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  39.45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Adattatore ER 20 ER 16 ER11
⌀ Esterno D 20,7 mm 16,7 mm 11,3 mm
Lunghezza complessiva L 31,5 mm 27,5 mm 18 mm
Normativa ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Precisione della concentricità radiale ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Modello 4276 E 4031 E 4031 E
Tipo di prodotto Pinza di serraggio Pinza di serraggio Pinza di serraggio

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello