Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Coltelli di sicurezza SECUMAX POLYCUT

Codice art.: 842040
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
Lunghezza 76 mm
Tipo di prodotto Coltello di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 842040
Codice del produttore 8500008

Descrizione

Esecuzione:

Coltello di sicurezza monouso con lama retrattile. Rifilatore per bordi leggero (7 g) e stretto (3 mm). Con punta lunga e affilata che penetra in modo affidabile nel materiale da tagliare.

Uso:

Ideale per pellicole, anche in fessure strette, e carta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello