Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Disco abrasivo lamellare V2 Power, (ZA), piatto-obliquo per acciaio ⌀ 115 mm

Codice art.: 565461
  • Sigla materiale abrasivo: ZA
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Ottimizzato per il materiale: Acciaio
  • Velocità periferica massima: 80

Descrizione

Esecuzione:

Forma e disposizione brevettate delle lamelle a falcetto consentono di ottenere la massima tenuta del rivestimento per una capacità di asportazione e una durata straordinarie. Struttura di alta qualità su platorello in lamiera di acciaio o in fibra di vetro per rumorosità e vibrazioni ridotte al minimo.
ZA: zirconio puro su tessuto misto poliestere-cotone. Molto aggressivo a causa della dispersione aperta della grana.
ZA-Power: miscela allo zirconio speciale con rivestimento abrasivo. Nessun intasamento né vetrificazione per lavorazione a freddo.
CER: massimo potere abrasivo, grana ceramica con effetto autoaffilante. Nessuna vetrificazione né surriscaldamento. Molto adatta anche per lavorazioni sui bordi.
SiC: Grana di carburo di silicio particolarmente grossa, nessun intasamento. Molto adatta per alluminio e materiali compositi in fibra.
ZA: zirconio puro su tessuto misto poliestere-cotone. Molto aggressivo a causa della dispersione aperta della grana.

Uso:

Per impiego universale. Lavorazione con vibrazioni minime alla massima durata.

Nota:

Per i dischi abrasivi senza platorello SLTflex per taglio morbido, la lavorazione di saldature a gola, ecc. vedi n. art. 566300 e successivi.