Disco abrasivo lamellare SLTT (ZA), piatto-obliquo per acciaio ⌀ 125 mm

Codice art.: 565402
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da CHF  8.20
  • da 10
    da CHF  6.85
su richiesta
Consegna su richiesta
68 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: ZA
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Ottimizzato per il materiale: Acciaio
  • Velocità periferica massima: 80

Descrizione

Esecuzione:

Forma e disposizione brevettate delle lamelle a falcetto consentono di ottenere la massima tenuta del rivestimento per una capacità di asportazione e una durata straordinarie.
Robusto platorello portante in lamiera di acciaio. Silenzioso e con vibrazioni minime.
Corindone di zirconio puro su tessuto misto poliestere-cotone. Molto aggressivo grazie alla distribuzione aperta della grana.

Uso:

Per la massima capacità di asportazione alla massima durata.

Nota:

Per i dischi abrasivi senza platorello SLTflex per taglio morbido, la lavorazione di saldature a gola, ecc. vedi n. art. 566300 e successivi.