Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Disco diamantato per troncatura PREMIUM*** ad alte prestazioni

Codice art.: 569740
  • Sigla materiale abrasivo: D
  • Descrizione della forma: diritte
  • Velocità periferica massima: 80

Descrizione

Esecuzione:

Dischi diamantati per taglio a secco e a umido. ⌀ foro 22,23 mm.
  • Tempi di taglio brevi grazie ai diamanti.
  • Elevata durata, cambio del disco meno frequente.
  • Diametro fisso, pertanto sempre piena profondità di taglio.
  • Riduzione della formazione di polvere grazie allo scarso attrito del disco.

Esecuzione ad alte prestazioni con altezza rivestimento di 10 o 12 mm. Adatto per tutti i materiali da costruzione, durata elevata, antisurriscaldamento.

Uso:

Per troncare tutti i materiali da costruzione come il calcestruzzo (compreso il cemento armato), laterizi, pietra naturale, piastrelle, ceramica, acciaio, ecc.

Nota:

  • Rivestimento diam. preaffilato. Osservare obbligatoriamente il senso di rotazione!
  • Altri dischi diamantati per troncatura disponibili su richiesta.