{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale abrasivo | esecuzione diamantata | |
Sigla materiale abrasivo | D | |
Forma | 41 | |
Descrizione della forma | diritte | |
⌀ Disco | 230 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Altezza rivestimento abrasivo | 14 mm | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Numero massimo giri | 6.600 min-1 | |
Tipo di prodotto | Disco per troncatura |
Codice articolo | 569735 230 | |
Codice del produttore | 704617 |