Disco fibrato Cubitron™ II (CER) 987C ⌀ 178 mm

Codice art.: 566491
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da CHF  7.25
  • da 25
    da CHF  6.05
su richiesta
Consegna su richiesta
1’400 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: INOX; Alluminio
  • Velocità periferica massima: 80

Descrizione

Esecuzione:

Il materiale abrasivo supplementare assicura una lavorazione a freddo senza colori di rinvenimento riducendo l’intasamento su materiali lubrificanti.
La grana abrasiva ad alte prestazioni dei prodotti 3M™ è composta da triangoli ceramici dalla forma precisa, disposti in modo ottimale rispetto alla base d’appoggio del nastro abrasivo. Capacità di asportazione molto più alta con una durata estremamente elevata e una finitura superficiale uniforme.
Fibra vulcanizzata estremamente resistente allo strappo, ma molto elastica. Foro 22,23 mm e impronta a croce.
Modello Cubitron™ II. Massima capacità di asportazione.

Uso:

Per lavorazione di acciaio legato, alluminio, titanio e leghe di nichel.
Su smerigliatrici angolari con velocità periferica di max. 80 m/s con platorelli n. art. 566690/566692. La grana abrasiva tagliente consente di lavorare in modo agevole ed ergonomico con pressione di contatto ridotta. Grazie all’elevata capacità di asportazione, i dischi fibrati 3M™ sono al contempo una valida alternativa alle mole per sgrossatura e ai dischi abrasivi con lamelle di tela.

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "Cubitron™II"