Chiave maschio piegata esagonale, lunga, con testa sferoidale e fianco corto esecuzione cromata, Esagono: 1,5mm

Codice art.: 627370 1,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale: Lega speciale PB Swiss Tools

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 1,5 mm
Materiale Lega speciale PB Swiss Tools
Lunghezze dei fianchi 82×6 mm
Profilo di manovra Giraviti esagonale
Superficie rivestimento al NiCr
Testa sferoidale sul fianco lungo si
Angolo di 100 gradi si
Manico corto si
Esecuzione lunga si
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 627370 1,5
EAN / GTIN 7610733218967
Codice del produttore 2212.L 1,5

Descrizione

Esecuzione:

Gambo piegato a gomito, testa sferoidale per lavorare con angolazioni fino a 30°. Lega speciale PB Swiss Tools, particolarmente tenace e dall’elevata durezza.
Superficie nichelata e cromata.

Uso:

Grazie al fianco corto e all’angolazione di 100° anche per punti di difficile accesso.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello