Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/2 pollice 21 pezzi

Codice art.: 638166

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 21
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Campo apertura bussola esagonale 10-30 mm
Imballaggio Astuccio di plastica ABS
Lunghezza 454 mm
Larghezza 253 mm
Altezza 64 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola esagonale; Chiavi a bussola con bocca poligonale
Dimensione apertura Metrica
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 638166
Codice del produttore 96031406

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M6 − M20 e candele.

Materiale:

acciaio al cromo, cromato.

Fornitura:

Chiavi a bussola con bocca esagonale: 15 pz. n. art. 642200 Dim. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
Chiavi a bussola per candele: 1 pz. n. art. 642450 Dim. 16
Impugnatura a T: 1 pz. n. art. 641300
Prolunghe: 2 pz. n. art. 641000 Dim. 130; 255
Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 641600
Cricchetto: 1 pz. n. art. 640100
Conservazione in: Astuccio di plastica ABS