Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Cricchetto reversibile 1/4 pollice, a sbloccaggio rapido

Codice art.: 632050
  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Normativa DIN 3122; DIN 3120
Lunghezza complessiva 115 mm
Numero di denti 20
Angolo di lavoro 18 grado
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromata
Tipo di prodotto Cricco
USP1 reversibile
USP2 con sbloccaggio rapido, angolo di lavoro di 18°, lunghezza di 115 mm, esecuzione cromata

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 632050
Codice del produttore 2753JB

Descrizione

Esecuzione:

La selezione del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.
Con levetta di conversione per azionamento orario e antiorario.

Norma:

Cricchetto robusto in acciaio pieno, forma corta e sottile. Particolarmente adatto per l'impiego in punti stretti. Con incavi per le dita ergonomici posti sull'estremità dell'impugnatura.
DIN 3122-D 6,3

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Per:

Chiavi a bussola manuali.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello