Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Cricchetto reversibile con dentatura fine, 3/8 pollice

Codice art.: 635175
  • Quadro di manovra femmina: 3/8

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Lunghezza complessiva 186 mm
Numero di denti 72
Angolo di lavoro 5 grado
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 635175
Codice del produttore 8816-1

Descrizione

Esecuzione:

Con disco reversibile per azionamento orario e antiorario, angolo di lavoro 5°.

Norma:

Quadro esterno secondo DIN 3120-A 10 con sfera elastica di tenuta, per quadro interno secondo DIN 3120-C 10 con nervature.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Per:

Chiavi a bussola manuali.