Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Set di asciugamani di carta industriali extra resistenti 5 pezzi

Codice art.: 089126

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Ex denominazione Tork 440
Fogli a strappo 5×100
Strati 3
Larghezza 385 mm
Lunghezza 325 mm
Per supporti/distributori W4
Contenuto del set 5
Tipo di prodotto Asciugamani di carta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 089126
Codice del produttore 130082

Descrizione

Esecuzione:

Ampio assortimento di panni speciali per la pulizia. Ogni panno è concepito per un uso specifico. Abbinando il relativo distributore igienizzante, sarà possibile contare su un sistema efficiente.
Questi panni sono adatti per il contatto con gli alimenti.
Asciugamani di carta industriali extra resistenti Tork (440): per la rimozione di grassi e oli. Qualità QuickDry per una resistenza e un potere assorbente maggiori rispetto alla carta normale.
Con il panno di pulizia giusto potrete assorbire liquidi fuoriusciti o versati in maniera molto più efficace, nonché raccogliere polvere e sporcizia con estrema facilità. Le mani sono protette contro le impurità e il calore. Panni di pulizia disponibili in rotolo o come panno singolo.

Per:

Supporti per rotoli di carta n. art. 089160 Dim. W4.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello