Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Evidenziatore spray SM. 500, 500 ml, Vernice per segnaletica: W

Codice art.: 085190 W

Seleziona la variante e la quantità

Vernice per segnaletica Prezzo unitario IVA incl.
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS02: Fiamma

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contrassegno di sostanza pericolosa GHS02: Fiamma
Vernice per segnaletica bianco
Fluorescente si
Ad asciugatura rapida si
Tempo di essiccazione 5 min
Resistente ai raggi UV j
Impermeabili all’acqua si
Contenuto 500 ml
Tipo di prodotto Colore di marcatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 085190 W
Codice del produttore 40100100

Descrizione

Esecuzione:

Evidenziatore spray resistente all’acqua e alla luce con buona adesione su vari fondi, anche umidi. Buona visibilità grazie alla composizione fluorescente. Essiccazione rapida in circa 5 minuti. Durata variabile in funzione del tipo di fondo, dell’uso e dell’esposizione ai raggi UV: 9 − 12 mesi. Il colore del cappuccio corrisponde a quello di nebulizzazione.

Uso:

Marcatura selettiva e diffusa da qualsiasi posizione.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello