{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta (L-Boxx) | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Bosch 18 V | |
Denominazione originale prodotto | ASCM 18 QSW AS | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 4 Ah | |
Tensione batteria | 18 V | |
Coppia massima morbido | 30 Nm | |
Coppia massima duro | 40 Nm | |
Numero massimo giri 1 velocità | 400 min-1 | |
Numero massimo giri 2 velocità | 700 min-1 | |
Numero massimo giri 3° velocità | 1.400 min-1 | |
Numero massimo giri 4° velocità | 2.500 min-1 | |
Campo di serraggio mandrino autoserrante | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio | 13 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per legno | 40 mm | |
Peso | 1,8 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | <2,5 m/s2 | |
Utilizzo tipico | Medium | |
Tipo di prodotto | Trapano avvitatore | |
USP1 | 18 V, 2 velocità | |
USP2 | Campo di serraggio del mandrino autoserrante 1,5-13, in valigetta di trasporto |
Codice articolo | 070205 71161461H1 |