Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Smerigliatrici angolari batteria 71200162

Codice art.: 077106 71200162

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Sistema X-LOCK
Imballaggio Valigetta di trasporto
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Fein tipo E 18 V
Denominazione originale prodotto CCG 18-115 BL SELECT
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Campo del numero di giri 2.500 min-1 - 8.500 min-1
⌀ Massimo disco 115 mm
Profondità massima di taglio 25 mm
Peso 2,7 kg
Vibrazione massima a norma EN 5 m/s2
Blocco contro il riavvio si
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077106 71200162
Codice del produttore 71200162000

Descrizione

Esecuzione:

Potente smerigliatrice angolare a batteria da 18 V Ah a prova di polvere per troncature, rettifiche e sbavature efficaci durante il montaggio.
  • Motore EC senza spazzole esente da manutenzione dotato di innovative alette di raffreddamento per una dissipazione ottimale del calore, con monitoraggio della temperatura incluso.
  • Massimo avanzamento dei lavori grazie alle batterie agli ioni di litio FEIN HighPower. Celle con elevata capacità di corrente, erogazione di corrente di lunga durata e intensità del 75% maggiore rispetto alle normali batterie agli ioni di litio.
  • Elevata silenziosità e lavorazione con vibrazioni minime grazie al motore separato con alloggiamento disaccoppiato e 4 ammortizzatori di vibrazioni supplementari.
  • Ampia protezione dell’utilizzatore: avvio dolce, protezione contro il riavvio, protezione elettronica contro i sovraccarichi, freno.
  • Elettronica del motore esterna separata con protezione antipolvere.
  • Tecnologia FEIN SafetyCell. Protegge l’accumulatore e la macchina da sovraccarico, surriscaldamento e scaricamento completo.

Vantaggi:

  • Massima durata grazie alla nuova generazione di motori FEIN PowerDrive senza spazzole.
  • Protezione del motore da polveri aggressive ceramiche e minerali grazie all’alloggiamento completamente chiuso.
  • Ideale per qualsiasi utilizzo. Velocità ottimali, adatte a molti tipi di materiali abrasivi grazie alla preselezione elettronica in continuo del numero di giri.

Fornitura:

Senza batteria e senza caricabatterie. Inclusi carter, ghiera di serraggio rapido senza utensili, impugnatura antivibrazioni, chiave, valigetta di trasporto.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073832. Si consiglia una batteria da 5,2 Ah.

Download & documenti

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "Sistema X-LOCK"