Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Levigatrici diritte Batteria, Modello: 71230162

Codice art.: 077262 71230162

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta di trasporto
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Fein tipo E 12 V; Fein tipo E 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta di trasporto
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Fein tipo E 12 V; Fein tipo E 18 V
Denominazione originale prodotto AGSZ 18-280 BL Select
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Struttura del motore Senza spazzole
Campo del numero di giri 9.000 min-1 - 28.000 min-1
⌀ Massimo pinze di serraggio 8 mm
Peso 1,4 kg
Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
Preselezione elettronica del numero di giri
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Levigatrici diritte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077262 71230162
Codice del produttore 71230162000

Descrizione

Esecuzione:

  • Potente levigatrice diritta a batteria a prova di polvere.
  • Motore EC senza spazzole, esente da manutenzione, dotato di innovative alette di raffreddamento per una dissipazione ottimale del calore, con monitoraggio della temperatura incluso.
  • Ideale per qualsiasi utilizzo. Velocità ottimali, adatte a molti tipi di materiali abrasivi grazie alla preselezione elettronica in continuo del numero di giri.
  • Massimo avanzamento dei lavori grazie alle batterie agli ioni di litio FEIN HighPower. Celle con elevata capacità di corrente, erogazione di corrente di lunga durata e intensità del 75% maggiore rispetto alle normali batterie agli ioni di litio.
  • Elevata silenziosità e lavorazione con vibrazioni minime grazie al motore separato con alloggiamento disaccoppiato e 4 ammortizzatori di vibrazioni supplementari.
  • Ampia protezione dell’utilizzatore: Avvio dolce, protezione contro il riavvio e protezione elettronica contro i sovraccarichi.
  • Elettronica del motore esterna separata con protezione antipolvere.
Versione compatta con collo del mandrino corto.

Fornitura:

Inclusi pinza di serraggio ⌀ 6 mm, cad. 1× chiave fissa a forchetta rispettivamente con apertura 13 e 17 e valigetta di trasporto. Senza batteria e caricabatterie. Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073834073845.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073834 e successivi.
Le levigatrici diritte sono omologate per l’uso di frese rotative fino a un ⌀ di 12 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello