{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 118HCSBS | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 1.000 W | |
Volume del serbatoio | 25 l | |
Lunghezza | 510 mm | |
Larghezza | 500 mm | |
Altezza | 950 mm | |
Numero di turbine | 1 | |
Portata d’aria | 45 l/s | |
Depressione | 215 mbar | |
Rumorosità | 75 dB(A) | |
Peso | 26 kg | |
Tipo di prodotto | Aspiratori solidi / liquidi |
Codice articolo | 078558 118HCSBS | |
Codice del produttore | 4010100026 |