Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Imbracatura per il corpo H-Design® QuickFit

Codice art.: 098185
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
Dimensione del prodotto Dim. 2
Misura dei fianchi 1000 – 1200 mm
Peso 1,4 kg
Tipo di prodotto Imbracatura per il corpo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 098185
Codice del produttore 1032888

Descrizione

Esecuzione:

H-Design® DuraFlex™ con gilet QuicktFit
Struttura come n. art. 098182 con l'aggiunta del gilet QuickFit per indossare la cintura in modo più semplice e veloce. Il gilet è lavabile e può essere sostituito in caso di danneggiamento. Certificata fino a 140 kg.

Norma:

EN 361

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello