Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Ripiano supplementare per armadio per valigette, Per larghezza armadio: 550mm

Codice art.: 954628 550

Seleziona la variante e la quantità

Per larghezza armadio (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 100

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 100 kg
Larghezza 538 mm
Spessore 30 mm
Campo d’impiego Armadio portavaschette
Tipo di prodotto Ripiano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 954628 550
Codice del produttore 954628 550

Descrizione

Per:

Armadio per valigette n. art. 954625.

Verniciatura:

Guide sempre grigio antracite RAL 7016, termoverniciate. Ripiano zincato.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello