{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | Contenitore Pro Wave | |
Volume | 240 l | |
Capacità nominale | 240 | |
Altezza | 1.080 mm | |
Larghezza | 590 mm | |
Profondità | 730 mm | |
⌀ Ruota | 200 mm | |
Materiale | Lamiera di acciaio zincata a fuoco | |
Colore | zincato | |
Peso | 29 kg | |
Carico utile a norma DIN EN | 225 kg | |
Tipo di prodotto | Bidone per la spazzatura |
Codice articolo | 987810 240 | |
Codice del produttore | 88660 |