Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Tool24 Smartline – armadio verticale con portautensili, Per codoli utensili: SK30

Codice art.: 979100 SK30

Seleziona la variante e la quantità

Per codoli utensili Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetto estraibili verticale: 600
  • Portata corpo interno dell’armadio: 2.400
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata cassetto estraibili verticale 600 kg
Portata corpo interno dell’armadio 2.400 kg
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Smartline Tool24
Altezza 2.000 mm
Larghezza 717 mm
Profondità 750 mm
Cassetti a estrazione verticale larghezza 155 mm
Altezza utile cassetto estraibile verticale 1.750 mm
Numero di cassetti estraibili 4
Numero di portautensili n. art. 970130 24
Numero boccole portautensili 408
Interasse A 69 mm
Esecuzione cassetto estraibile verticale con guide sul fondo
Peso 320 kg
Tipo di prodotto Sistema di fornitura prodotti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 979100 SK30
Codice del produttore 979100 SK30

Descrizione

Esecuzione:

Sistemi di distribuzione automatica per immagazzinare, distribuire e gestire utensili per l'asportazione truciolo e il montaggio, glistrumenti di misura, le protezioni antinfortunistiche e numerosi altri articoli di consumo. I sistemi Master possono essere ampliati tramite gli armadi espandibili opzionali (sistemi slave). Con i pacchetti software ordinabili singolarmente, i sistemi sono in grado di soddisfare perfettamente le vostre esigenze personali.
I cassetti estraibili hanno le guide sul fondo e sono dotati di chiusura centralizzata. (Utilizzabile come sblocco di emergenza). I telai zincati a caldo presenti nei cassetti sono forati sul lato frontale con passo da 37 mm per l’alloggiamento di portautensili, guide portanti, vaschette per ripiani e lamiere forate. I cassetti estraibili verticali sono dotati di protezione per ogni singolo cassetto. I cassetti estraibili si aprono automaticamente. Così si garantisce un accesso più rapido agli utensili.

Uso:

Sistema di distribuzione automatica per immagazzinare e gestire utensili e accessori.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, cassetti estraibili blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.

Nota:

Gli armadi verticali possono essere collocati solo su fondi assolutamente piani. Sono predisposti per il fissaggio a muro e a terra e devono essere assolutamente assicurati contro il ribaltamento. Il loro uso è possibile solo in abbinamento a un Tool24 Smartline Mastersystem 979000 S11M oppure 979000 S11M-EN.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello