Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Coppia di correnti EGN Duo 165×50×1,8, Lunghezza dei montanti: 3600mm

Codice art.: 991365 3600

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza dei montanti (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza montante 165 mm
Lunghezza dei montanti 3.600 mm
Portata per coppia di montanti 4.000 kg
Campo d’impiego Scaffale
Tipo di prodotto Montante / Traversa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 991365 3600
Codice del produttore 46432-2

Descrizione

Esecuzione:

Profili lavorati a freddo con staffe saldate. Ogni staffa ha fino a 5 ganci robusti per una distribuzione ottimale del peso nei supporti del pallet.

Per:

Scaffali per pallet a partire dal periodo 08/2018 fino a 05/2022.

Fornitura:

2 montanti per inserimento in telai, inclusi cad. 2 perni di sicurezza.

Verniciatura:

Simile a RAL 2004 arancio puro, termoverniciati.

Nota:

Altri montanti di lunghezza 2700 mm al n. art. 991337, 991341, 991345 nel Catalogo Generale, Volume 3.
Per scaffali fino al periodo 05/2022, i montanti devono essere utilizzati solo per sostituzione in caso di danni. In caso di modifica dello scaffale (ad es. montaggio di livelli di montanti supplementari), è necessario effettuare un nuovo calcolo a norma DIN 15512:2020.
Portata da sfruttare solo unitamente al telaio S645-B25.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello