Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Traversa integrabile Lunghezza 930 mm, Profondità montante: 58mm

Codice art.: 966600 58

Seleziona la variante e la quantità

Profondità montante (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 930 mm
Profondità montante 58 mm
Campo d’impiego Scale
Tipo di prodotto Montante / Traversa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 966600 58
Codice del produttore 30360

Descrizione

Esecuzione:

Per le scale Günzburger pre-esistenti offriamo le traverse da integrare per renderle conformi ai requisiti di sicurezza. Non comprende conformità alle nuove norme DIN EN 131-1 e 131-2.

Per:

Scale Günzburger articolo n.10012, 10014.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello