Mola abrasiva piatta di precisione D×T×H (mm) A46

Codice art.: 590696 A46
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

  • Lavorazione: Rettifica in piano
  • Forma: 7

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lavorazione Rettifica in piano
Specifica 93A461I9AV
Forma 7
⌀ Disco D 600 mm
Larghezza disco T 100 mm
⌀ Foro H 304 mm
⌀ Arco P 390 mm
Profondità arco F 1 15 mm
Profondità arco G 2 15 mm
Tipo di prodotto Mola abrasiva piatta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 590696 A46
EAN / GTIN 9003172052588
Codice del produttore 34291849

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Mole abrasive piatte ad alte prestazioni con legante ad alta porosità per un carico termico ridotto e usura minima del diamante di ravvivatura.
  • Impiego universale nella rettifica pendolare, pertanto minor numero di cambi mola durante le operazioni di lavoro giornaliero.
  • Utilizzabili su tutte le rettificatrici comuni nella realizzazione di utensili, stampi e macchine, ad es. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Raffreddamento con emulsione necessario; con materiali a truciolo lungo assicurare una buona lubrorefrigerazione.

Mole abrasive piatte con larghezza 100 mm per la lavorazione economica di pezzi di grandi dimensioni.
Forma 7 con rientranza su due lati.

Specifica:

93A461I9AV.

Nota:

Mole abrasive piatte profilate disponibili su richiesta.