Spazzole circolari con gambo, carburo di silicio (SIC) ⌀ 38 mm

Codice art.: 575050
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
17 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Spazzole circolari con setole abrasive molto spesse (dotazione completa) colate nel platorello in plastica. Elevata stabilità dimensionale grazie a setole che si supportano a vicenda. Durata molto elevata. Setole in nylon con percentuale di grana carburo di silicio molto elevata per impiego universale.
Gambo da 6 mm, ad alta stabilità.

Vantaggi:

  • Ripassatura subito dopo il processo di asportazione truciolo.
  • Risultati riproducibili grazie a una grana abrasiva continua.
  • Sicurezza dei processi grazie all’elevata stabilità e precisione dimensionale.
  • Montaggio rapido e sicuro senza ulteriori accessori.
  • Elevata precisione di concentricità radiale.

Uso:

Su centri di lavorazione CNC e nella robotica, preferibilmente nella rettifica con lubrorefrigerante. Per la lavorazione di superfici laterali e interne: sbavatura precisa (ad es. filettature), arrotondamento di spigoli, lavori di precisione dopo la fresatura, finitura superficiale.

Nota:

Esecuzioni speciali disponibili su richiesta.

Servizi & Consulenza prodotti

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Hoffmann Group Il vostro partner di sistema"