Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Coppia di ganasce riportate tenere 120

Codice art.: 360146 120

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce b 120 mm
Campo di serraggio B - A 155 mm - 183 mm
Altezza appoggio C 50 mm
D 25 mm
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 360146 120

Descrizione

Materiale:

Acciaio per utensili a nitrurazione.

Fornitura:

Inclusa vite di fissaggio.