Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Mandrino portautensili a calettare, HSK-A 100 corto, ⌀ di serraggio D1: 6mm

Codice art.: 308268 6
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC; HPC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 6 mm
Adattatore HSK-A 100 corto
Norma attacco ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC; HPC
Sporgenza totale Dim. A 85 mm
⌀ Esterno D 27 mm
⌀ D2 21 mm
Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 308268 6
Codice del produttore 16.306.100.06.Z

Descrizione

Esecuzione:

Regolazione integrata della lunghezza degli utensili a partire da ⌀ di serraggio D1 6 mm (corsa di regolazione 10 mm).
A partire da ⌀ di serraggio D1 6 mm con fori filettati per viti di equilibratura.
  • Acciaio resistente alle alte temperature.
  • Dim. 3 − 5 per metallo duro, a partire da Dim. 6 per HSS e HM.
  • Con foro Balluffchip / RFID.

Uso:

  • Per il serraggio di frese e punte con codolo cilindrico con tolleranza h6.
  • Per apparecchi di calettamento induttivo, a caldo e a contatto.

Fornitura:

Nei mandrini con regolazione della lunghezza inclusa vite di regolazione della lunghezza (a partire da ⌀ di serraggio D1 6 mm).

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, prolunga per mandrini portautensili n. art. 302410302416, apparecchi per calettamento n. art. 354210354450, set di viti di equilibratura n. art. 309906 180.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Mandrino portautensili a calettare, HSK-A 100 corto, ⌀ di serraggio D<sub>1</sub>: 6mm

Mandrino portautensili a calettare, HSK-A 100 corto, ⌀ di serraggio D1: 6mm

su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF  273.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF  237.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  268.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  281.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Norma attacco ISO 12164-1; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69893
⌀ Esterno D 27 mm 27 mm 27 mm 27 mm
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
⌀ Attacco D1 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1 G 2,5 con 25000 min-1 G 2,5 con 25000 min-1 G 2,5 con 25000 min-1
Strategia di truciolatura HSC; HPC HSC; HPC HSC; HPC HSC; HPC
Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare Mandrino portautensili a calettare Mandrino portautensili a calettare Mandrino portautensili a calettare

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello