{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Adattatore | HSK-E 25 A = 37 | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | E | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Sporgenza totale Dim. A | 37 mm | |
⌀ Campo di serraggio D1 | 0,2 mm - 3,4 mm | |
⌀ Esterno D | 19 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
Chiavi di serraggio di ricambio | 627425 2 | |
Tipo di prodotto | Micro-mandrino |
Codice articolo | 308382 0,2-3 | |
Codice del produttore | 308382 0,2-3 |