Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Testa alesatrice per revolver a disco, Modello B, ⌀ Attacco: 10mm

Codice art.: 319163 10

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco 10 mm
Lunghezza L 60 mm
Adattatore Modello B
Tipo di prodotto Accessori per portautensile con attacco VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319163 10
Codice del produttore 090-20104010B

Descrizione

Esecuzione:

Per la prima volta si è riusciti a concepire un attacco base utilizzabile su revolver a disco e revolver esagonali. Libero dal rispettivo meccanismo di allineamento.
Sistema con struttura modulare.

Vantaggi:

  • Tutti gli utensili con collegamento diretto LR.
  • Riduzione dei costi tramite magazzinaggio efficiente.
  • Massima produttività grazie a un miglior posizionamento.

Nota:

Per barre alesatrici antivibranti n. art. 264902 − 264908, n. art. 264910 − 264922 o utensili con codolo cilindrico (ad es. barre alesatrici in HMI a partire da ⌀ di 10 mm).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello