Mandrino a corona dentata Prima, Modello: 8-3/8

Codice art.: 342225 8-3/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 8-3/8
Campo di serraggio 0,5 mm - 8 mm
⌀ Esterno 29,5 mm
Lunghezza della testina chiusa 53 mm
Adattatore 3/8-24 pollici
Chiave a corona dentata adatta S1
Tipo di prodotto mandrino con corona dentata

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 342225 8-3/8
EAN / GTIN 4019208066981
Codice del produttore 245552

Descrizione

Esecuzione:

Le griffe sono temprate.
Per rotazione oraria.

Uso:

Per lavori di foratura universali con trapani elettrici a mano, trapani a percussione e trapani a colonna.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello