Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Staffe di serraggio con cappuccio in plastica, Larghezza scanalatura a: 10mm

Codice art.: 370820 10

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza scanalatura a (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6310
Larghezza scanalatura a 10 mm
Altezza di serraggio h 0 mm - 15 mm
Vite per cave a T a norma DIN 787, n. art. 375300 Dim. 101080
Lunghezza L 80 mm
Larghezza B 44 mm
Altezza H 32 mm
Tipo di prodotto Staffe di bloccaggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 370820 10
Codice del produttore 376555

Descrizione

Esecuzione:

Staffa di serraggio con cappuccio in plastica e tassello di spinta imperdibile.

Vantaggi:

Peso ridotto grazie alla struttura leggera, regolazione rapida e variabile della distanza dal pezzo. Per raggiungere l’altezza di serraggio necessaria non servono altri appoggi. La rondella è fissata alle staffe di serraggio in modo da impedirne lo smarrimento.

Fornitura:

Con di vite di serraggio DIN 787.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello