{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Gambo | 20 mm | |
Profondità interna fino a | 10×D | |
Oscillazione | evaporato | |
Sistema | QC | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Lunghezza complessiva L | 260 mm | |
Campo non serrabile S | 136,5 mm | |
Lunghezza di serraggio consigliata | 80 mm | |
Vite di montaggio | 269025 2 | |
Tipo di prodotto | Testina portainserto con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 264904 QC/20 | |
Codice del produttore | 090-40QCX52010 |