Inserto per fresa ⌀ 16 mm tronco, conico, Modello: ST1400

Codice art.: 212776 ST1400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  66.20 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  55.20 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello ST1400
Tipo HB4015
Materiale da taglio HM
Raggio assiale Wiper 16 mm
Raggio radiale Wiper 32 mm
Raggio del tagliente R1 1 mm
Lunghezza taglienti Lc 8 mm
Avanzamento fz in acciaio < 1400 N/mm2 0,1 mm
Avanzamento fz in acciaio < 60 HRC 0,08 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Rivestimento TiN
Raggio di curvatura 1 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212776 ST1400
EAN / GTIN 4062406103163
Codice del produttore 212776 ST1400

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
400
Acciaio < 750 N/mm²
P
380
Acciaio < 900 N/mm²
P
360
Acciaio < 1100 N/mm²
P
340
Acciaio < 1400 N/mm²
P
320
Acciaio < 50 HRC
H
240
Acciaio < 55 HRC
H
200
INOX < 900 N/mm²
M
320
INOX > 900 N/mm²
M
300
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Per maggiori dettagli sui valori indicativi consultare il Manuale di asportazione truciolo GARANT n. art. 110020.
  • Precisione del raggio, di rotazione concentrica e ripetibilità da un inserto all'altro: ±0,015 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello