Raccord hydraulique FY, Ref. YALE: 1

Réf.: 086082 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ref. YALE Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 1
Forme Raccord double
Raccord hydraulique 1 3/8 pouce
Raccord hydraulique 2 3/8 pouce
Raccord fileté NPT
Type de produit Accessoires hydrauliques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086082 1
EAN / GTIN 4025092155403
Réf. fabricant FY-1

Description

Exécution:

Pour le raccordement de divers composants hydrauliques.
Tous les éléments de montage et mobiles sont conformes à la série de normes métriques, ce qui facilite considérablement les travaux de montage et d'entretien ainsi que l'achat de pièces de rechange. 100 % compatibles avec tous les systèmes hydrauliques courants de 700 bars.

Livraison:

Avec raccord de pression 3/8 NPT. Les outils sont livrés prêts à l’emploi, avec manchon d’accouplement, raccord de pression en acier trempé et filetage de fixation, mais sans câbles ni adaptateurs.

Remarque(s):

Les systèmes fermés sont prémontés, remplis et purgés en usine.