Meuleuse d’angle pneumatique, Type: G2408-115

Réf.: 079312 G2408-115
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement à l’air comprimé
Référence fabricant G2408-115
Puissance de décharge 350 W
Vitesse de rotation max. 12 000 min-1
Quantité maximale d'air absorbé 786 l/min
Raccord fileté BSP
Raccord pneumatique 1/4 pouce
Vibrations maximales suivant EN 8,1 m/s2
Taille de tuyau recommandée (⌀ int.) 10 mm
⌀ disque max. 115 mm
Poids 0,9 kg
Niveau sonore 81 dB(A)
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 079312 G2408-115
EAN / GTIN 7322590010065
Réf. fabricant 8423031478

Description

Ejecución:

Lijadora angular potente, cuya velocidad de giro de funcionamiento con carga apenas disminuye. El motor de arranque de seguridad previene una conexión accidental.

Volumen de suministro:

Incluye las boquillas necesarias.

Pieza de repuesto:

Kits de mantenimiento (Service Kits) seleccionados: se suministran a petición juegos de piezas de recambio para el mantenimiento y revisión preventivos para la mayoría de herramientas neumáticas Atlas Copco.