X.LT...ER-D411, SP6519, Taille de plaquette: 06mm

Réf.: 221928 06

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  22.10 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  18.40 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XPLT060308-ER-D411
Taille de plaquette 06
Type INOX; Ti
Rayon d'angle 1,2 mm
Nuance SP6519
Type d'outils Carbure
Rayon de programmation pour ap max 1,37 mm
Avance fz par dent 0,2 mm - 2,5 mm
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 221928 06
EAN / GTIN 4059782506541
Réf. fabricant 5655254

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
280
Acier < 750 N/mm²
P
250
Acier < 900 N/mm²
P
185
Acier < 1100 N/mm²
P
150
Acier < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
210
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
Fonte GG(G)
K
220
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquettes particulièrement épaisses avec géométrie Wiper rectifiée.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.