Tête de coupe QuickTurn, à droite, Carré / plaquette: 20/11mm

Réf.: 250606 20/11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série QuickTurn
Taille de queue 20 mm
Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation à droite
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils DDJNR/L 2025K11
Plaquette adaptée DN.. 1104..
Largeur fonctionnelle L4 32 mm
Longueur de tête L1 48,5 mm
Longueur totale L 125 mm
Sous-plaquette 259031 8
Vis pour sous-plaquette 259025 5
Bride 259038 6
Angle d'attaque κ 93 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250606 20/11
EAN / GTIN 4045197650368
Réf. fabricant 250606 20/11

Description

Avantage(s):

Changement de plaquette sans outil. Déverrouillage par simple pression d’un bouton − Remplacement de l’arête − Verrouillage de la bride. Réduction simple et pratique des temps morts. Force de serrage uniforme, grande garantie d’interchangeabilité, sans entretien.