Il existe une alternative à ce produit

Porte-outils à levier eco 20/12 mm

Réf.: 251102 20/12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Eco
Taille de queue 20 mm
Taille plaquette 12 mm
Type d'utilisation à droite
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils PSSNR/L 2020X12
Plaquette adaptée SN.. 1204..
Largeur fonctionnelle L4 25 mm
Longueur de tête L1 34 mm
Longueur totale L 93 mm
Sous-plaquette 259031 14
Levier 259015 3
Vis de levier 259018 3
Ressort 259046 1
Angle d'attaque κ 45 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251102 20/12
EAN / GTIN 4045197650702

Description

Exécution:

Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d’augmenter la productivité, d’allonger la durée de vie et d’accroître la sécurité de process.
  • Le réglage sur la graduation garantit un apport de lubrifiant précis.
  • Arrosage optimal des arêtes avec le fluide d'usinage.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 317900319886.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes