TNMG 160404, Nuance: HB7010-1

Réf.: 251432 HB7010-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  13.75 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  11.45 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
46 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette TNMG 160404
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HB7010-1
Type d'outils Carbure
Application principale P
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux SS
Prof. coupe ap 0,3 mm - 2 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 150 m/min - 500 m/min
Nombre de changements/dents 6
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251432 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780195
Réf. fabricant 251432 HB7010-1

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
Continue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


TNMG 160404, Nuance: HB7010-1

TNMG 160404, Nuance: HB7010-1

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
46 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  13.75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  11.45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  13.75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  11.45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  13.75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  11.45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Code ISO plaquette TNMG 160404 TNMG 160404 TNMG 160404
Classement finition/ébauche Finition Finition Ebauche-Finition
Condition de coupe Continue Continue Continue
Prof. coupe ap 0,3 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm 0,2 mm - 2 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,4 mm/tr 0,1 mm/tr - 0,4 mm/tr 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 150 m/min - 500 m/min 90 m/min - 290 m/min 50 m/min - 110 m/min
Type de produit Plaquette pour tournage Plaquette pour tournage Plaquette pour tournage

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier