Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Porte-pinces OZ Forme E3, VDI 40, Type: 1,5-25

Réf.: 319550 1,5-25

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme E
Taille VDI VDI 40
Pinces de serrage adaptées 462 E
Capacité d2 2 mm - 25 mm
⌀ moyeu d6 83 mm
⌀ ext. d10 60 mm
l3 22 mm
l8 59 mm
l9 75 mm
Code couleur queue VDI VDI 40
Type de produit Porte-pinces VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319550 1,5-25
Réf. fabricant 319550 1,5-25

Description

Utilisation:

Principalement pour le perçage et le centrage.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, feuillet 2.