{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue taraud | 4,5 mm | |
Plage de taraudage | M3 − M12 | |
⌀ ext. D | 32 mm | |
Queue ⌀ d | 19 mm | |
Longueur L | 21,5 mm | |
Longueur col H | 70 mm | |
⌀ e | 23 mm | |
Carré corps | 3,4 mm | |
Type de produit | Holex rallonge micrometre |
Référence article | 335645 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197554017 | |
Réf. fabricant | 335645 4,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Rallonge de base avec friction de sécurité, M3 − M12, ⌀ queue taraud: 4,5mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 160.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 27.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 69.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur L | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm |
Longueur col H | 70 mm | 7 mm | 25 mm |
⌀ ext. D | 32 mm | 30 mm | 32 mm |
⌀ queue taraud | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Queue ⌀ d | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Carré corps | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Type de produit | Holex rallonge micrometre | Adaptateur de taraudage | Adaptateur de taraudage |