{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 30 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Profil de fraise | NR | |
Tolérance ⌀ nominal | k12 | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 30 mm | |
Longueur totale L | 90 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,055 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 192970 30 | |
EAN / GTIN | 4045197109095 | |
Réf. fabricant | 192970 30 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise ébauche, non revêtu, ⌀ k12 DC: 30mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 228.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 173.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 155.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 116.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
136,50 CHF
CHF 134.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu | TiAlN |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 45 degré | 45 degré |
Longueur totale L | 90 mm | 166 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm |
Longueur de coupe Lc | 30 mm | 90 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Tolérance ⌀ nominal | k12 | k10 | k12 | k12 | js12 |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | Horizontal et oblique | Horizontal et oblique | Horizontal et oblique | Horizontal et oblique |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |