Fraise semi-finition, non revêtu, ⌀ k10 DC: 6mm

Réf.: 191640 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ k10 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS Co 8
  • Norme: DIN 844 B
  • Profil de fraise: NF
  • Tolérance ⌀ nominal: k10
  • Nombre de dents Z: 3
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 6 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS Co 8
Norme DIN 844 B
Profil de fraise NF
Tolérance ⌀ nominal k10
Nombre de dents Z 3
Angle d'hélice 25 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Queue DIN 1835 B avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 13 mm
Longueur totale L 57 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,3 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 0,015 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 191640 6
EAN / GTIN 4045197104281
Réf. fabricant 191640 6

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
83
Acier < 500 N/mm²
P
30
Acier < 750 N/mm²
P
25
Acier < 900 N/mm²
P
25
CuZn
N
55
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Fraises universelles avec profil semi-finition. Coupe au centre pour le fraisage en plongée. Dépouille excentrée. Géométrie de coupe universelle.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise semi-finition, non revêtu, ⌀ k10 D<sub>C</sub>: 6mm

Fraise semi-finition, non revêtu, ⌀ k10 DC: 6mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  39.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF  36.75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  36.20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF  22.20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
25,75 CHF
CHF  25.35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  34.05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Arrosage interne non non non non non non
Norme DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B
Queue DIN 1835 B avec h6 DIN 1835 B avec h6 DIN 1835 B avec h6 DIN 1835 B avec h6 DIN 1835 B avec h6 DIN 1835 B avec h6
⌀ dents DC 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 0,015 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,006 mm 0,006 mm 0,006 mm
Nombre de dents Z 3 3 3 4 4 4
⌀ queue Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm