Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Fraise carbure monobloc HPC, ZOX, ⌀ f8 DC: 6mm

Réf.: 203175 6

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 6
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 6 mm
Revêtement ZOX
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type W
Tolérance ⌀ nominal f8
Nombre de dents Z 6
Angle d'hélice 48 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal et oblique
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,05×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Qualité d'équilibrage avec queue G 2,5 avec HA
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 16 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 42 mm
⌀ de détalonnage D1 5,7 mm
Longueur totale L 80 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts 0,04 mm
Bague de couleur Jaune

Numéros d’identification et classifications

Référence article 203175 6
Réf. fabricant 203175 6

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
300
Alu (à copeaux courts)
N
240
Alu > 10% Si
N
120
CuZn
N
120
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Avec âme renforcée, goujures spéciales à grand débit de copeaux et polies.

Utilisation:

Pour le fraisage avec exigences d’état de surface élevées. Exclusivement pour le contournage.