Jeu de Têtes de filetage 1/2-1.1/4

Réf.: Z823110 1/2-1.1/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z823110 1/2-1.1/4
EAN / GTIN 4004625707814
Réf. fabricant 070781X

Description

Description:

Livraison: avec bras de cliquet, dans coffret plastique
Exécution:
  • Support de tête de coupe en aluminium léger et robuste
  • Support à changement rapide pour les embouts de filetage pour un remplacement facile, adapté à tous les embouts de filetage manuels et électriques ROTHENBERGER
  • Travail facile dans les zones difficiles d'accès grâce à un levier manuel décentré, angle de cliquet de 22,5°.
  • Le sens du cliquet peut être changé et verrouillé
  • Caractéristique(s):

    type: 1/2-3/4-1 und 1.1/4″