Tuyau à air spiralé 300, 6.5x10mm

Réf.: Z084445 6,5/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
46 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z084445 6,5/4
EAN / GTIN 7391390133274
Réf. fabricant 19 958 9740

Description

Description:

Exécution:
  • Coupleurs et embouts série 300 eSafe
  • Flexible spiralé PUR pour une longue durée de vie
  • Pré-assemblé et prêt à l'emploi
  • Caractéristique(s):

    Pression de service max.: 10 bar
    Longueur de tuyau utile: 4 m
    ø ext. tuyau: 10 mm
    ø int. tuyau: 6,5 mm