Batterie de rechange GBA 36V / 2,0Ah Li-Ion

Réf.: Z071306 36V/2,0LI
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z071306 36V/2,0LI
EAN / GTIN 3165140730495
Réf. fabricant 1 600 Z00 03B

Description

Description:

Description: Batterie GBA 36V 2.0Ah, La GBA 36V 2.0Ah Professional Bosch est une batterie légère de la catégorie 36 V conçue pour offrir un grand confort d’utilisation. Elle est 46 % plus légère que le modèle 36V 6.0 Ah pour une meilleure maniabilité et une utilisation plus agréable. Elle dispose aussi de la technologie COOLPACK 1.0 améliorant la dissipation de chaleur à l’intérieur et à l’extérieur de la batterie. En évitant que la chaleur détériore les cellules, la technologie COOLPACK confère à la batterie une longévité plus élevée et lui permet de rester performante pendant plus longtemps. La batterie est compatible avec tous les outils et chargeurs 36 V de Bosch Professional. La GBA 36V 2.0Ah Professional est une batterie Lithium-Ion avec indicateur de charge permettant de connaître le niveau de charge de la batterie. Boîte carton; 1 batterie GBA 36V 2.0Ah (1 600 Z00 03B)

Caractéristique(s):

Type de batterie: Li-Ion
Capacité de la batterie: 2 Ah
Tension de la batterie: 36 V
Poids: 0,7 kg