Paire de lisses LNS-DUO 110×50 2700 mm

Réf.: 991342 2700
Fixer le prix 2 Unité (CHF 100,75 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur lisse 110 mm
Longueur lisse 2 700 mm
Charge admissible par paire de lisses 2 460 kg
Domaine d'utilisation Rayonnages
Type de lisse LNS-DUO 110×50
Type de produit Lisse / Traverse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 991342 2700
EAN / GTIN 4058255037414
Réf. fabricant 46421-2

Description

Exécution:

En forme de bloc, profilés formés à froid avec agrafes soudées. Chaque agrafe possède 5 solides crochets, pour une répartition optimale de la charge sur les supports des casiers à palettes. Charge par casier jusqu’à 3060 kg par paire de montants.

Livraison:

2 montants à accrocher dans des cadres-supports, avec chacun 2 tiges de sécurité.

Coloris:

Orangé pur RAL 2004, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Les nouvelles lisses de 50 mm de profondeur ne peuvent être combinées avec les anciennes lisses de 40 mm de profondeur que par paires.