Tôles de séparation fixes emboîtées, galvanisées, Hauteur × profondeur: 300X800mm

Réf.: 990581 300X800
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur × profondeur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 290 mm
Profondeur 800 mm
Hauteur libre 300 mm
Type de produit Séparateurs pour tablettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 990581 300X800
EAN / GTIN 4004514220516
Réf. fabricant 12397-25

Description

Exécution:

Emboîtage facile des tôles de séparation dans les perforations de la tablette.

Utilisation:

Compartimentage des tablettes pour un stockage optimal de petites pièces.

Adapté(s) pour:

Rayonnages à tablettes 990500990514, tablettes 990580.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier